自然薯堀手鍬

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39435997 品番AD-925
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

自然薯専用の手鍬です。
自然薯を掘り出す時に自然薯の回りの土を掻き掘る作業に使用します。
片手で苗床を掘りやすい細身で軽い全鋼製の刃です。
片手で握りやすい短柄です。
丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。

刃幅(mm)30 柄長さ(mm)390 刃長(mm)130 用途自然薯掘り。 材質(柄部)天然木・木柄 材質(刃)全鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする