ごっそり掘り堀りフォーク

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39436033 品番AD-806
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

収穫や土起こしに活躍するフォークです。
サトイモやじゃがいもなどの根菜類をごっそり掘り取れる備中鍬のように強力な五本刃の農具で、土起こしにも威力を発揮します。
土に差し込みやすい備中鍬のように頑丈な全鋼製の細刃です。
踏み込みやすい足掛け付きです。

刃幅(mm)211 柄長さ(mm)780 刃長(mm)380 用途根菜類の収穫、土起こし。 仕様防錆塗装仕上げ 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする