さくり鍬 木柄120cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39436049 品番1200MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

家庭菜園向けにメーカーが開発した耕作用の鍬、長柄に鈍角の長刃を付けた作業効率の良い平鍬です。
耕うん・耕起・天地返し・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般に幅広く使うことができます。
効率良く土を動かせる大きさの全鋼製の刃です。

刃幅(mm)120 柄長さ(mm)1200 刃長(mm)305 用途家庭菜園の土寄せや土運び。 材質(柄部)天然木 材質(刃)全鋼

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする