タケノコ唐鍬 樫3尺柄

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39436067 品番 AD-314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

鍬の専門メーカーがタケノコ掘り専用に造った本格的な鍬です。
レジャーでのタケノコ堀りはもちろん、プロも使う丈夫な逸品です。
タケノコ掘り専用鍬ですが、自重で土を掘り込める肉厚の長刃が、家庭菜園では耕作の初めの土が固く締まった畑の土起こしにも使えます。
鋭い切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの丈夫な刃です。
ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。

刃幅(mm)85 柄長さ(mm)900 刃長(mm)240 用途タケノコ掘り。 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39436076
2023-05-16
用途:
タケノコ掘る
個人のお客様

最初は先端の鍬部分が重たいと思いましたが、この重さが良いらしくタケノコの根を切るにも小さな鍬より楽に思いました。2本買ったのですが1本の楔が抜けてしまい鍬の部分が取れてしまい後日、楔だけホームセンター買いました

対象商品:
39436076
2023-03-25
用途:
タケノコ掘り
農・林・水産業

タケノコが出て来たので新しい鍬を注文しました、少し重いかな?とおもったが、竹の根がスパッと切れて良い物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする