- 押切り 台付 SENNARI 39436137 - 押切り 台付 SENNARI 39436137 - 押切り 台付 SENNARI 39436137 - 押切り 台付 SENNARI 39436137 - 押切り 台付 SENNARI 39436137

押切り 台付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39436137 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

藁・生花・野菜のなどの軟らかい植物をまとめて切り揃える断裁器です。
収穫物の切り揃えや刈り取った雑草をゴミ袋に収まるように断裁するなどの用途で使用します。
上を向いた大きな刃部に束ねた植物を置いて、取っ手の付いたアームを下ろすと、簡単に切り揃えることができます。
刃当たり良く切れるカーブの付いた刃です。
全鋼製300mmの大きな刃で効率よく断裁できます。

刃幅(mm)330 柄長さ(mm)180 刃長(mm)120 用途藁・生花などの軟らかい植物用断裁器。 材質台座・柄:天然木 材質(刃)全鋼

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする