SENNARI
SENNARIの 土農具
SENNARIの 鍬
SENNARIの 平鍬
家庭菜園鍬
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長(mm)
240
注文コード
39436189
品番
女性用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
刃長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
家庭菜園での畝作り、耕し作業に最適です。
刃部の部分に土寄せの効率を良くするU字を付けて土をすくい易くしています。
扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。
U字の型押しで土運びも楽々です。
刃幅(mm)
135
柄長さ(mm)
1050
刃長(mm)
240
用途
耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。
タイプ
女性用
材質(柄部)
天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)
全鋼
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
840
/
税込
¥
924
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません