家庭菜園鍬 極 ステン鋼付

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39436198 品番AD-193
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

お客様の声から生まれたオリジナルの平鍬です。
お客様から寄せられたご要望をもとに家庭菜園で使いやすいように最適化しました。
錆びに強いステンレス地に切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。
作業効率の良い幅広形状と側面に土を寄せやすくする耳折り加工付きです。
柄の交換が容易な引き込み式です。

刃幅(mm)135 柄長さ(mm)1050 刃長(mm)300 用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)ステンレス・鋼(鍛造鋼付け)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする