改良鍬 ステンレス鋼付4尺柄

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39436216 品番AD-164
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

平鍬より刃が長く、大正鍬より湾曲している鍬、切れ味長持ちの鍛造鋼が付いたお手入れの簡単なステンレス地の平鍬です。
福島や宮城・仙台などを中心に使われている、大正鍬をベースに長い刃を湾曲させ、改良された鍬です。
錆びにくいステンレス地に切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。
柄の交換が容易な引き込み式です。

刃幅(mm)125 柄長さ(mm)1200 刃長(mm)410 用途耕うん・耕起・天地返し・整地・畝つくり・土寄せなど。 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)ステンレス・鋼(鍛造鋼付け)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする