簡易ショベル 掘り取るゾー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39436225 品番AD-620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽くて丈夫な小型スコップです。
ちょっとした小さな穴掘りも繰り返しの作業による腕や腰への負担は相当なもの、立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができるメーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。
凹凸のリブ加工補強を施して強度と軽量を両立させた全鋼製の刃です。
踏み込みやすい足掛け付きです。
軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。

刃幅(mm)115 柄長さ(mm)470 刃長(mm)290 用途にんじんや玉ねぎ等の根菜類の収穫や観賞用の小さな植木の植え替え。 材質(柄部)スチールパイプ 材質(刃)全鋼

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39436225
2020-03-05
用途:
穴掘り
卸売・小売業

足掛け部までスコップを深く差込みそのまま掘り起こしたところパイプ柄と足掛けの溶接部分

から簡単に曲がってしまい使い物になりません。能書き通りにちょっとした量の掘り取りにし

か使えません。軽いが丈夫ではありません…ガッカリです。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする