櫛形ホー鋼付 塗4尺柄

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39436304 品番AD-544
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

昔ながらの形を生かした草削り立鎌です。
丁寧に刃付けを行い、細く造られた刃の角でポイントを狙っての除草も可能です。
切れ味が長持ちする鋼付けです。
柄の割りコミに刃を差込んで専用の目釘で固定した目釘止め式です。

刃幅(mm)270 柄長さ(mm)1200 刃長(mm)130 用途除草作業、土を均したり、土寄せなど耕作地のお手入れ。 材質(柄部)天然木・塗木柄 材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39436286
2024-11-15
用途:
草刈り

根の強い草もよく刈り取ります。狭い畝間は良いですが敷地が広いのでもっと大きなサイズにすれば良かったです。

対象商品:
39436286
2024-09-25
用途:
草刈り

草が良く刈り取れます。もっと早く購入すれば良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする