菜園トウグワ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39436338 品番1kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

家庭菜園の土起こしが効率よくできる、女性を意識した軽めの唐鍬です。
収穫後や休耕畑などの硬くなった土を混ぜ起こすための道具として、家庭菜園でも使いやすい唐鍬です。
欠けにくい全鋼製の刃です。
ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。

刃幅(mm)115 柄長さ(mm)1050 刃長(mm)170 用途根切り・抜根・耕起・砕土・穴掘りなど、主に新しく田畑を切り開く開墾作業。 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする