菜園ホー 立鎌ホー240mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39436356 品番AD-922
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

除草や土寄せに効率よく作業が出来る、刃幅240mmと大きめの立鎌です。
立鎌(立ち姿勢で使える鎌)タイプが主流の、軽い刃に長い柄を付けた除草用の農具です。
柄の割りコミに刃を差込んで専用の目釘で固定した目釘止め式です。
握りやすく高級感のある光沢の塗木柄です。

刃幅(mm)240 柄長さ(mm)1200 刃長(mm)120 用途除草作業、土寄せなど栽培中の耕作地のお手入れ。 材質(柄部)天然木・塗木柄 材質(刃)全鋼

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする