SENNARI
SENNARIの 土農具
SENNARIの 鍬
SENNARIの 備中鍬
三ッ又鍬
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39436365
品番
ケイリョウタイプ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
初心者にも扱いやすい軽量タイプです。
土刺さりの良い鍛えぬかれた三本刃の備中鍬です。
扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。
ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
刃幅(mm)
205
柄長さ(mm)
1050
刃長(mm)
155
用途
耕作地の土起こしや整地、根菜類の収穫。
材質(柄部)
天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)
全鋼
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
840
/
税込
¥
924
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません