四本万能鍬

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39436399 品番3.5シャクエ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,907
販売価格(税別)
7,188

耕作や根菜類の収穫に多用途で使える四本刃の鍬です。
まんのう鍬(万能鍬)と呼ばれ、関東地方の東部〜北東地域(主に千葉県〜栃木県)で伝統的に使用されてきた形状の備中鍬です。
扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。
やや長めの105cm柄で作業時の前傾姿勢を軽減できます。
ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。

刃幅(mm)190 柄長さ(mm)1050 刃長(mm)220 用途耕作地の整地から根菜類の収穫。 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする