曜日別特売
ラミン4シャクエ 堆肥万能鍬 SENNARI 39436435

 

ラミン4シャクエ 堆肥万能鍬 SENNARI 39436435
ラミン4シャクエ 堆肥万能鍬 SENNARI 39436435
ラミン4シャクエ 堆肥万能鍬 SENNARI 39436435
ラミン4シャクエ 堆肥万能鍬 SENNARI 39436435
ラミン4シャクエ 堆肥万能鍬 SENNARI 39436435
ラミン4シャクエ 堆肥万能鍬 SENNARI 39436435
ラミン4シャクエ 堆肥万能鍬 SENNARI 39436435

堆肥万能鍬

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本注文コード39436435品番ラミン4シャクエ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

レーキのように使える四本爪の軽い鍬です。
従来、堆肥の切り替えしなどに用いられてきた、堆肥万能と呼ばれる形状の鍬を、細く軽く改良しています。
扱いやすい軽さの全鋼製の爪刃です。
作業範囲を広く使える120cmの長柄です。
ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。

用途
耕作地の整地、根菜類の収穫、草むしりなど。
刃幅(mm)180柄長さ(mm)1200刃長(mm)230材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする