鉄大正鍬 420

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39436469 品番AD-123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

関東一帯でポピュラーな平鍬です。
北関東を中心に関東地方で耕作作業全般に使われている薄い刃の平鍬です。
土を持ち上げやすい長く鋭角な刃は、切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。
柄の交換が容易なボルト止め仕様です。

刃幅(mm)125 柄長さ(mm)1200 刃長(mm)420 用途耕作作業。 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする