畑万能鍬 3.3尺柄

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39436487 品番AD-206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

プロ仕様の大振りな四本刃が畑の土起こしに威力を発揮する、手のひらを大きく広げたように湾曲した四本刃をもつ大型の鍬です。
畑の耕うんに使うプロ仕様の備中鍬、収穫後や春先の耕地を起こすのに最適です。
土との摩擦で摩耗しやすいカドを長持ちさせるために丸く太らせたスペード型の刃先が特長です。
一本ずつの枝刃に、しのぎを付けて補強した全鋼製の刃です。
ハードな使用に耐える背金で補強した桂止め式です。
握りやすいコブ付きの取手が手元のすべりを防止します。

刃幅(mm)230 柄長さ(mm)1000 刃長(mm)335 用途畑の耕うん。 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39436487
2020-08-03
用途:
農作業

この大きさと、これだけの丈夫さは、他では手に入らない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする