六つ子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39436548 品番AD-801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

雑草の掻き取り掻き集めに使う除草具です。
細かい雑草の掻き取り、刈り取った後の雑草やサツマイモのツルのかき集めに最適な道具です。
土の柔らかくなった畑では土ごと雑草を掻き取ることもできます。
掻き分けやすく草切れの良いよう四角錐状の爪の角を正面向きに設計しました。
軽量で扱いやすく握りやすい木柄です。

刃幅(mm)200 柄長さ(mm)1350 刃長(mm)105 用途草掻き、刈り草集め、小石取り、土均し。 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼(鍛造成形)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする