フジキン
ミニボール弁 ステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
39436625
品番
UBV-14C-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
用途
水・空気・ガス用。
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
365-5407
形状
ストレート
質量(kg)
約0.15
材質(本体)
SUS316
最高使用圧力(MPa)
3.92
口径(Φmm)
7.5
高さH(mm)
34
接続
Rc
ハンドル長さ(mm)
60
使用流体
液体及びガス体
ハンドル形状
レバー式
材質(グランドパッキン)
G-PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430
面間距離L(mm)
44.5
Cv値
3.5
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材