フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
PTFE ハーフオスジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39437334
品番
NR0062-007
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。
貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
材質
PFA/PTFE
トラスコ品番
391-5638
質量(g)
20
タイプ
貫通
ねじ寸法
R 3/8
チューブ径(Φmm)
10