フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
PTFE ハーフオスジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
R 3/8
チューブ径(Φmm)
12
タイプ
貫通
注文コード
39437343
品番
NR0062-008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
ねじ寸法・チューブ径・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。
貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
材質
PFA/PTFE
トラスコ品番
391-5646
質量(g)
20
タイプ
貫通
ねじ寸法
R 3/8
チューブ径(Φmm)
12