曜日別特売
NR0062-003 PTFE ハーフオスジョイント フロンケミカル 39437377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE ハーフオスジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法R 3/8
チューブ径(Φmm)10
タイプ中間止め
内容量1個注文コード39437377品番NR0062-003
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。
貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。

材質PFA/PTFEトラスコ品番391-5590質量(g)20タイプ中間止めねじ寸法R 3/8チューブ径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする