フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材バルブ
PTFE二方バルブ圧入型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39437763
品番
NR0003-001
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
材質
PFA/PTFE
トラスコ品番
391-5336
質量(g)
60
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合流体
酸、アルカリなど
チューブ径(Φmm)
6
アズワン品番
61-3527-25