アレスフィット(樹脂製)ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39437781 品番OTJ13K
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

日本水道協会認証登録品です。
樹脂製のため軽量です。

呼び径(mm)13 用途給水給湯樹脂菅用継手。 トラスコ品番375-4103 材質ポリフェニレンサルファイド樹脂 形状ソケット 質量(g)75 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 寸法L(mm)70.5 寸法d1(mm)7.6 寸法d2(mm)7.6 JIS規格JIS K6770、JIS K6779、JIS K6788、JIS K6793 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする