TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 塩ビ継手
アレスフィット(樹脂製)両接続エルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39437806
品番
OTJ13KE
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
樹脂製のため軽量です。
寸法L(mm)
49
寸法d(mm)
7.6
形状
エルボ
材質
ポリフェニレンサルファイド樹脂
用途
給水給湯樹脂菅用継手。
トラスコ品番
375-4090
質量(g)
75
流体
水道水
種類
ワンタッチ管継手
呼び径(mm)
13
JIS規格
JIS K6770、JIS K6779、JIS K6788、JIS K6793
適合パイプ
JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材