※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の カプラー
CHSニップル(めねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39437851
品番
C4P-03F
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
一般的なカップリングに使用出来ます。
適合流体
空気
ねじ径
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
1.5
用途
エア工具などの着脱(カップリング)用
トラスコ品番
376-1479
質量(g)
43
使用圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
-5〜60