千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の カプラー
チヨダ フリーアングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39437867
品番
2FAS-6.5H-CHS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,540
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
回転旋回を自由に変えることができます。ホースのねじれ・折れを防ぎ手首の負担を軽減します。CHS型カップリングソケット付きです。
材質(本体)
鋼鉄
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
用途
エア工具などの手元の自在継手。
トラスコ品番
376-1339
形状
フリーアソグルソケット
質量(g)
158
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
91.2
寸法E(mm)
17
寸法C(mm)
21
ホース内径(Φmm)
6.5
寸法B(Φmm)
25
材質(Oリング)
NBR(二トリルゴム)
ホース外径(Φmm)
10