※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の カプラー
チヨダ フリーアングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39437876
品番
3FAS-8H-CHS
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
回転旋回を自由に変えることができます。ホースのねじれ・折れを防ぎ手首の負担を軽減します。CHS型カップリングソケット付きです。
材質(本体)
鋼鉄
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
用途
エア工具などの手元の自在継手。
トラスコ品番
376-1347
形状
フリーアソグルソケット
質量(g)
172
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
95.8
寸法E(mm)
19
寸法C(mm)
21
ホース内径(Φmm)
8
寸法B(Φmm)
25
材質(Oリング)
NBR(二トリルゴム)
ホース外径(Φmm)
12