※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKX-S-P20×20 異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用 川西水道機器 39438366 SKX-S-P20×20 異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用 川西水道機器 39438366

異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径P20×20A 注文コード39438366 品番SKX-S-P20×20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る

簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。

呼び径P20×20A 最高使用圧力(MPa)1 用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番380-0440 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 質量(kg)0.75 寸法L(mm)89 寸法L1(mm)(最大)21/(最小)10 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)64 使用温度(℃)0〜45 使用流体給水用(常温水45℃まで) 寸法LO(mm)131

商品説明動画

SKX施工動画
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39438393
2015-07-03
用途:
配管修理
農・林・水産業

しっかり接続出来て、安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする