※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKX-S-P20 ポリエチレン管用継手 川西水道機器 39438411 SKX-S-P20 ポリエチレン管用継手 川西水道機器 39438411

ポリエチレン管用継手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39438411 品番 SKX-S-P20
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

呼び径P20 最高使用圧力(MPa)0.75 用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番380-0431 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 質量(kg)0.75 寸法L(mm)89 寸法L1(mm)(最大)21/(最小)10 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)64 使用温度(℃)0〜45 使用流体給水用(常温水45℃まで) 適合管ポリエチレン管 寸法LO(mm)131

商品説明動画

SKX施工動画
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39438402
2024-06-23
用途:
給水管漏水のため修理に使用
建設業・工事業

説明書が専門家が陥りやすいことですがわかりにくい素人に分かりやすいものにしたほうが良いと思う。良い製品で助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする