異種管継手 塩ビ管×鋼管用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39438472 品番 SK×SV25×25
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。

呼び径V25×25 最高使用圧力(MPa)1 用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番380-0679 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 質量(kg)0.88 寸法L(mm)95 寸法L1(mm)(最大)26/(最小)10 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)66 使用温度(℃)0〜45 使用流体給水用(常温水45℃まで) 寸法LO(mm)136

商品説明動画

SKX施工動画
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39438463
2018-05-02
用途:
埋設配管補修
建設業・工事業

25年以上前の埋設VLP20Aと新設HIVP20φの接続に使用しました。VLPが防食テープを巻いてなかったので表面が錆等でかなりいびつでしたので、ヤスリ、サンドペーパーで表面を磨きました。多少の不陸があり無理かと思いましたが漏水せず接続できました。価格は高いです。今回は急いでいたので注文しましたが次回は?

3人が参考にしています
対象商品:
39438463
2016-10-31
用途:
水道管が錆びて水漏れしていたので鉄管と塩ビ管の接続用に使用
不動産業

商品は丈夫で良い商品だと思いますが今回鉄管の錆が酷く細くなったせいで利用不可でした。もう少しパッキンが強力なら使用出来たかも。

対象商品:
39438472
2015-06-30
用途:
塩ビMP継手を異種管継手に交換

金額的に塩ビで異種管があれば良いと思いました。水圧のかかる配管場所の関係も出て来ますので何とも言えません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする