※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKX-S-V20 塩ビ管用同種管継手 川西水道機器 39438524 SKX-S-V20 塩ビ管用同種管継手 川西水道機器 39438524

塩ビ管用同種管継手

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39438524 品番 SKX-S-V20
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

呼び径V20 最高使用圧力(MPa)1 用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番380-0644 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 質量(kg)0.75 寸法L(mm)89 寸法L1(mm)(最大)21/(最小)10 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)64 使用温度(℃)0〜45 使用流体給水用(常温水45℃まで) 適合管塩ビ管用 寸法LO(mm)131

商品説明動画

SKX施工動画
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39438515
2023-03-22
用途:
塩ビ管に無理せず取り付けられる
農・林・水産業

鋼管が錆びてきたので塩ビに交換するため、購入、古い塩ビ管に負荷かけずに
取り付けられて、とても便利です。

対象商品:
39438515
2018-02-28
用途:
自宅の水道修理
運輸・通信業

この冬の冷え込みで水道管凍結、漏水したので交換の為に購入しました。

対象商品:
39438637
2016-04-15
用途:
屋外配管止水バルブ追加
農・林・水産業

塩ビパイプの切断のみで接続が容易。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする