川西水道機器
川西水道機器の 継手・パイプ
川西水道機器の 継手
川西水道機器の メカニカル継手
鋼管用継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39438576
品番
SKXS20
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
呼び径
20
呼び径(mm)
20
最高使用圧力(MPa)
1
用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
トラスコ品番
380-0326
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
質量(kg)
0.75
寸法L(mm)
89
寸法L1(mm)
(最大)21/(最小)10
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
64
使用温度(℃)
0〜45
寸法LO(mm)
131
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
SKX施工動画
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった