※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKXS25 鋼管用継手 川西水道機器 39438585 SKXS25 鋼管用継手 川西水道機器 39438585

鋼管用継手

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39438585 品番 SKXS25
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

呼び径25 呼び径(mm)25 最高使用圧力(MPa)1 用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番380-0334 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 質量(kg)0.88 寸法L(mm)95 寸法L1(mm)(最大)26/(最小)10 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)66 使用温度(℃)0〜45 寸法LO(mm)136

商品説明動画

SKX施工動画
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする