※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKXS40 鋼管用継手 川西水道機器 39438603 SKXS40 鋼管用継手 川西水道機器 39438603

鋼管用継手

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39438603 品番 SKXS40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,370 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

呼び径40 呼び径(mm)40 最高使用圧力(MPa)1 用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番380-0351 材質バーミキュラ鋳鉄 質量(kg)1.76 寸法L(mm)125 寸法L1(mm)(最大)44/(最小)10 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)90 使用温度(℃)0〜45 寸法LO(mm)174

商品説明動画

SKX施工動画
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする