川西水道機器
川西水道機器の 継手・パイプ
川西水道機器の 継手
川西水道機器の メカニカル継手
鋼管用継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39438646
品番
SKXS16
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
呼び径
16
呼び径(mm)
15
最高使用圧力(MPa)
1
用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
トラスコ品番
380-0318
材質
バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)
0.6
寸法L(mm)
83
寸法L1(mm)
(最大)19/(最小)10
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
60
使用温度(℃)
0〜45
寸法LO(mm)
119
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
SKX施工動画
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった