モノタロウの 空圧工具アクセサリー
モノタロウの はくり工具(空圧工具付属品)
ポイントチゼル エアーチッパーM270F用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39438666
品番
-
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
エアーチッパーM270F用の先端工具です。
用途
エアーチッパーM270F用先端工具
適合
エアーチッパーM270F用
材質
SCM440
寸法(mm)
12.7X175
質量(g)
183
タイプ
ポイントチゼル
シャンク形状
角型
注意
※用途以外に使用しないでください。