異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39438673 品番 SKX-S-P13×16
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。

呼び径P13×15A 最高使用圧力(MPa)0.75 用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番380-0393 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 質量(kg)0.61 寸法L(mm)83 寸法L1(mm)(最大)19/(最小)10 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)60 使用温度(℃)0〜45 使用流体給水用(常温水45℃まで) 寸法LO(mm)119

商品説明動画

SKX施工動画
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39438393
2015-07-03
用途:
配管修理
農・林・水産業

しっかり接続出来て、安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする