曜日別特売
SKX-S-P30×32 異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用 川西水道機器 39438707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKX-S-P30×32 異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用 川西水道機器 39438707
SKX-S-P30×32 異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用 川西水道機器 39438707

異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼び径P30×32A
内容量1個注文コード39438707品番SKX-S-P30×32
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。呼び径P30×32A最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番380-0539材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)1.4寸法L(mm)111寸法L1(mm)(最大)35/(最小)10使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)寸法LO(mm)155

商品説明動画

SKX施工動画
この動画は、3が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39438393
2015-07-03
用途: 配管修理
農・林・水産業

しっかり接続出来て、安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする