モノタロウの 空圧工具アクセサリー
モノタロウの はくり工具(空圧工具付属品)
フラットチゼル 幅30mm エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39438727
品番
-
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
用途
エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具
適合
エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用
材質
SCM440
幅(mm)
30
寸法(mm)
12.6X250
質量(g)
364
タイプ
フラットチゼル
シャンク形状
丸型
注意
※用途以外に使用しないでください。