モノタロウの 空圧工具アクセサリー
モノタロウの はくり工具(空圧工具付属品)
ポイントチゼル エアーチッパー軽量タイプM288FL用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39438736
品番
-
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
エアーチッパー軽量タイプM288FL用の先端工具です。
用途
エアーチッパー軽量タイプM288FL用先端工具
適合
エアーチッパー軽量タイプM288FL用
材質
SCM440
寸法(mm)
10.9X116
質量(g)
80.5
シャンク形状
丸型
注意
※用途以外に使用しないでください。