アースターミナル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続端子4口(ネジ径M4)2口は幹線専用。ESD管理アイテムからのアース線は4本まで接続できます。) 注文コード39438763 品番F-161
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は接続端子など2種類から選べます 他の種類を見る

ターミナルを通過した静電気の放電電流をキャッチし可視化
静電気の放電電流がターミナルを通過すると、静電気の極性マークが表示されます。
静電気による不良が発生した場合、原因を突き止める手がかりになります。
表示は一切電源を必要とせず、表示を数年間維持します。

仕様静電気反応電圧HBM1000V以上、内部抵抗1MΩ未満 取付アース線を幹線にまとめるためのターミナルにアースラインマーカーをセット。 質量(g)55 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×26×88 接続端子4口(ネジ径M4)2口は幹線専用。ESD管理アイテムからのアース線は4本まで接続できます。) アズワン品番64-5104-96
注意
※静電気対策用のアース専用です。電源用のアースには使用できません。
※表示を戻すにはF-245が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする