曜日別特売
P-643-N 非粘着チップピンセット ホーザン 39438788

P-643-N 非粘着チップピンセット ホーザン 39438788
P-643-N 非粘着チップピンセット ホーザン 39438788
P-643-N 非粘着チップピンセット ホーザン 39438788
P-643-N 非粘着チップピンセット ホーザン 39438788
P-643-N 非粘着チップピンセット ホーザン 39438788
P-643-N 非粘着チップピンセット ホーザン 39438788
P-643-N 非粘着チップピンセット ホーザン 39438788
P-643-N 非粘着チップピンセット ホーザン 39438788

非粘着チップピンセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)123
内容量1セット注文コード39438788品番P-643-N
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シール・粘着テープなどが貼りつきにくい特殊素材の非粘着ピンセット
非粘着性、耐薬品性、非磁性、耐油性。
対象物を傷つけにくい、柔らかいプラスチック製。

全長(mm)123材質HDPE(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)質量(g)17チップ色白(半透明)耐熱温度(℃)80(チップ)先端幅(mm)2.4(R型)アズワン品番64-5106-23RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

P-643-N P-645-N 非粘着チップピンセット
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39438806
2024-06-24
用途: クルマのヘッドランプガスケット交換
飲食業

クルマのヘッドランプガスケット装着に使用したくて購入しましたが,ガスケットはとても粘着性が強いのでこのピンセットでも粘着してしまい役立てることができませんでした
先端の素材がシリコンであれば使えた可能性が高いと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする