ホーザン
ホーザンの その他作業工具
ホーザンの ピンセット
非粘着交換チップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
39438815
品番
P-645N-1
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
全長(mm)
48
材質
HDPE
色
白(半透明)
耐熱温度(℃)
80
先端幅(mm)
6.0(ヘラ型)
アズワン品番
64-5106-26
RoHS指令(10物質対応)
対応