PCS形プラボックス 穴加工なしタイプ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39438996 品番 PCS7-0823
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。

間口W×奥行D×高さH(mm)80×65×230 有効深さ(mm)59 質量(kg)0.34 仕様屋内用 トラスコ品番391-9765 材質PC+PBT樹脂 ライトベージュ色(5Y7/1) タイプ穴加工なし 形式扉/ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0 保護等級IP66/67F

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39438996
2020-05-25
用途:
工事に使用

パトライトを取り付けるボックスとして仕様。問題なく使用できる。

対象商品:
39438962
2013-11-17
用途:
表示灯取付け

訳あって表示灯のサイズが事前に把握できなかった為こちらの商品を購入したが、素材がプラなので穴あけも問題なく出来た。非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする