高容量タップ 平刃形

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39439111 品番MR2929
参考基準価格(税別)¥15,740 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。
タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。
タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。

コンセント個数3 ケーブル長(m)1 トラスコ品番381-6974 長さ(mm)263.5 幅(mm)73 厚さ(mm)55 質量(kg)1 定格接地3P20A250V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39439111
2016-09-29
用途:
機械配線の分電
幸福商事株式会社 様

大変助かっています。電源が一口しかなく、他の作業が終わらなければ、次の作業が終わらなかったのですが、このタップを見つけて今は、待つストレスもなく作業が進みます。

1人が参考にしています
対象商品:
39439111
2016-07-27
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社ホウダテクニカル 様

満足にて問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする