曜日別特売

引掛ゴムプラグ 接地3P

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39439181品番MH2598
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。

種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形仕様非防水質量(g)140適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT:2・3.5、VCT・VCT(S):3.5トラスコ品番381-6915適合圧着端子1.25mm2:R1.25-4、2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39439181
2015-09-08
用途: 防水用外配線

メ-カーが変わると外径が変わるので良いです

対象商品 : 39439181
2013-06-11
用途: 工具修理

いつも専門のお店で購入していますが、こちらで購入した方が早いし、安いし、物は同じなのでよい買い物をしたともいます。今後も是非購入いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする