明工社
明工社の 電源(制御機器)
明工社の 電源コード/コンセント(FA)
明工社の コンセント(FA)
引掛ゴムコネクタボディー 接地3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39439206
品番
MH2638
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
仕様
防水
質量(g)
320
適合電線(mm
2
)
2CT・VCT5.5
トラスコ品番
381-6923
RoHS指令(10物質対応)
対応