MH2594 引掛ゴムプラグ 接地3P 明工社 39439215 MH2594 引掛ゴムプラグ 接地3P 明工社 39439215

引掛ゴムプラグ 接地3P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39439215 品番MH2594
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 仕様防水 質量(g)230 寸法A(Φmm)66.5 寸法B(mm)103.5 寸法C(Φmm)16.5〜18.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5 トラスコ品番381-6907 適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5 電線接続方式圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする