コネクターボディー 接地3P

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39439224 品番MC2644
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

RoHS指令適合製品です。
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。

種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5 トラスコ品番381-6885 形状平刃 質量(g)95 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39439224
2024-08-30
用途:
色選別機の配線

機械にこの型式でないと取付できないのでMC2644で注文、問題なく取付け完了。

対象商品:
39439224
2022-10-16
用途:
農機具の電源コード
農・林・水産業

農業機械・グレンタンク(籾運搬)の電源プラグに利用。不特定多数が取り扱うため器具が壊れたため交換しました。気分よく使えています

対象商品:
39439224
2022-09-26
用途:
グレンコンテナに
有限会社福永 様 (建設業・工事業)

非常にいい、
市販に売ってなくてモノタロウは
なんでもある!

対象商品:
39439224
2022-07-24
用途:
車両整備
製造業

農機具用として購入しました、規格品なので何の問題もなく利用できました

対象商品:
39439224
2021-09-03
用途:
農機具のメンテナンス
農・林・水産業

農機具(乾燥機、籾摺り機、グレンコンテナー)の配線コネクターを統一することが出来ました。商品紹介ページで細かな寸法(差し込み間隔、差し込み部の寸法)などが記載されていたら迷わず購入できると思います。購入の決め手はグレンコンテナーに使用できたとレビューにあった事です。

対象商品:
39439224
2021-09-26
用途:
配電設備

品物が頑丈にできていて長持ちするとのことです。助かっています。

対象商品:
39439224
2021-01-20
用途:
延長コード、機械の電源コード

安いですがケーブルをしっかり保持できるのでこれ以外は考えられません。

対象商品:
39439224
2020-10-28
用途:
農業用動力機械
製造業

営農組合の設備の脱着用。個人使用と違い扱いが雑でベークライト製は毎年交換でした。防水プラグも使いましたが、ケーブルを持って引き抜く人がおります。しっかりとした作りに満足です。明工社も安心の一つです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする